Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QA1 CML10 urosvarren pää vasen 5 / 8-18 | AB4UZT 20F988

QA1 CML10 Urostangon pää Vasen 5/8-18

Varastossa
Tuote: AB4UZT Malli: CML10Ristiviite: 20F988

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSauvan pää
pallo52100 Teräs pallomainen
Laakerit52100 Teräspallomainen pallo
rakentaminenSeuraa SAE-määritystä J1120
Mitat A5 / 8-18 "
Ulottuvuus AA0.625 / 0.627 "
Mitat E1.5 "
Mitat G2.625 "
Mitat H1.625 "
Ulottuvuus J3.375 "
Mitat N0.750 "
KoteloHiiliteräs
Sisällä Dia.0.625 / 0.627 "
Maks. Kulmapoikkeama26 Tutkinnot
KierreVasen käsi
Kierteen koko5 / 8-18
TyyppiMies Tavallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1588
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483308055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Mitat AUlottuvuus AAMaks. KulmapoikkeamaKierteen kokoMitat EMitat GMitat HHinta
QA1 CML3 urosvarren pää vasen # 10-32 | AB4UZE 20F976 CML30.189 / 0.191 "# 10-32 "0.190 / 0.192 "20 Tutkinnot# 10-32 "0.625 "1.25 "0.75 "€9.56
QA1 CML4 Urossauvan pää Vasen 1/4-28 | AB4UZG 20F978 CML40.250 / 0.252 "1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "27 Tutkinnot1 / 4-280.75 "1.562 "1"€10.00
QA1 CML5 urosvarren pää vasen 5 / 16-24 | AB4UZJ 20F980 CML50.3125 / 0.3145 "5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "22 Tutkinnot5 / 16-240.875 "1.875 "1.25 "€10.75
QA1 CML6 urosvarren pää vasen 3 / 8-24 | AB4UZL 20F982 CML60.375 / 0.377 "3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "22 Tutkinnot3 / 8-241"1.938 "1.25 "€12.90
QA1 CML7 urosvarren pää vasen 7 / 16-20 | AB4UZN 20F984 CML70.4375 / 0.4395 "7 / 16-20 "0.4375 / 0.4395 "21 Tutkinnot7 / 16-201.125 "2.125 "1.375 "€14.31
QA1 CML8 urosvarren pää vasen 1 / 2-20 | AB4UZQ 20F986 CML80.500 / 0.502 "1 / 2-20 "0.500 / 0.502 "20 Tutkinnot1 / 2-201.312 "2.438 "1.5 "€16.41
QA1 CML12 Urossauvan pää vasen 3/4-16 | AB4UZV 20F990 CML120.750 / 0.752 "3 / 4-16 "0.750 / 0.752 "24 Tutkinnot3 / 4-161.75 "2.875 "1.75 "€28.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QA1 CML10 Urostangon pää Vasen 5/8-18
€25.49 / yksikkö