Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PYRAMEX SB7910D20 -lukulasit +2.0, täysikokoinen | AG7ACW 49U318

PYRAMEX SB7910D20 Turvalukijalasit +2.0 Full Frame

Varastossa
Tuote: AG7ACW Malli: SB7910D20Ristiviite: 49U318

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.72 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalukijalasit
diopterin+ 2.0
Kehyksen väriMusta
KehyssuunnitteluFull-Frame
KehysmateriaaliNylon
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoM
Temppelin väriMusta
TemppelityyliEi säädettävissä
UV-suoja99.9%
tuuletusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9004900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallidiopterinKehyksen väriKehyssuunnitteluKehysmateriaalieräLinssin väriTemppelityyliHinta
PYRAMEX SB1810R10 Turvalukijalasit 1.0 Diopter Kirkas | AB7QJM 23Y634 SB1810R101.0MustaKietoaPolykarbonaatti, NylonBifocal turvalukijalasitPoista valintaSäädettävä€13.48
PYRAMEX SB1810R15 -lukulasit 1.5 Diopterin kirkkaat | AB7QJN 23Y635 SB1810R151.5MustaKietoaPolykarbonaatti, NylonBifocal turvalukijalasitPoista valintaSäädettävä€15.09
PYRAMEX SB1810R20 -lukulasit 2.0 Diopter Kirkas | AB7QJP 23Y636 SB1810R202.0MustaKietoaPolykarbonaatti, NylonBifocal turvalukijalasitPoista valintaSäädettävä€14.56
PYRAMEX SB1810R25 -lukulasit, 2.5 Diopterin kirkkaat | AB7QJQ 23Y637 SB1810R252.5MustaKietoaPolykarbonaatti, NylonBifocal turvalukijalasitPoista valintaSäädettävä€14.56
PYRAMEX SB1810R30 Turvalukijalasit 3.0 Diopter Kirkas | AB7QJR 23Y638 SB1810R303.0MustaKietoaPolykarbonaatti, NylonBifocal turvalukijalasitPoista valintaSäädettävä€13.48
PYRAMEX SB1820R15 -lukulasit 1.5 diopterinharmaa | AB7QJT 23Y639 SB1820R151.5MustaKietoaPolykarbonaatti, NylonBifocal turvalukijalasitHarmaaSäädettävä€14.03
PYRAMEX SB1820R20 -lukulasit 2.0 Diopteriharmaa | AB7QJU 23Y640 SB1820R202.0MustaKietoaPolykarbonaatti, NylonBifocal turvalukijalasitHarmaaSäädettävä€14.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PYRAMEX SB7910D20 Turvalukijalasit +2.0 Full Frame
€15.72 / yksikkö