Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PYRAMEX SB7080SDNT Turvalasit Unisex In / Out Mirror | AF8HDA 26KP78

PYRAMEX SB7080SDNT Suojalasit Unisex Sisään/ulos peili

Varastossa
Tuote: AF8HDA Malli: SB7080SDNTRistiviite: 26KP78

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.18 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriMusta
KehyssuunnitteluFull-Frame
KehysmateriaaliNylon
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysAntifog, antistaattinen, anti-UV, naarmuuntumaton-kovapinnoitettu
Linssin väriSisä- / ulkopeili
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoS
Temppelin väriMusta
TemppelityyliSuoraan
UV-suoja99% UVA / UVB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi9004900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysmateriaaliLinssin päällystysLinssin väriKokoTemppelityyliHinta
PYRAMEX SB7010SDNT Suojalasit Unisex Kirkas | AF8HCW 26KP74 SB7010SDNTNylonAntifog, antistaattinen, anti-UV, naarmuuntumaton-kovapinnoitettuPoista valintaSSuoraan€32.27
PYRAMEX SB7020SDNT Turvalasit Unisex Harmaa | AF8HCX 26KP75 SB7020SDNTNylonAntifog, antistaattinen, anti-UV, naarmuuntumaton-kovapinnoitettuHarmaaSSuoraan€33.05
PYRAMEX SB7030SDNT Suojalasit Unisex Keltainen | AF8HCY 26KP76 SB7030SDNTNylonAntifog, antistaattinen, anti-UV, naarmuuntumaton-kovapinnoitettuKeltainenSSuoraan€50.55
PYRAMEX SB7070SDNT turvalasit, unisex hopea peili | AF8HCZ 26KP77 SB7070SDNTNylonAntifog, antistaattinen, anti-UV, naarmuuntumaton-kovapinnoitettuHopeapeiliSSuoraan€53.47
PYRAMEX SB4375D suojalasit Pcu sininen peili | AG4VLB 34WR15 SB4375DpolykarbonaattiNaarmunkestäväSininen peiliYleismaailmallinenSuoraan€19.61
PYRAMEX SB5110DT suojalasit Pcu Clear Antifog Full | AG4VLV 34WR32 SB5110DTNylonantifogPoista valintaYleismaailmallinenlasta€9.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PYRAMEX SB7080SDNT Suojalasit Unisex Sisään/ulos peili
€37.18 / yksikkö