Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PYRAMEX SB5760D Suojalasit Sininen Linssi Puolikehys | AB7QKV 23Y666

PYRAMEX SB5760D Suojalasit Sininen Linssin puolikehys

Varastossa
Tuote: AB7QKV Malli: SB5760DRistiviite: 23Y666

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.13 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriMusta
KehyssuunnitteluPuoli
KehysmateriaaliNylon
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin värisininen
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
Temppelin väriMusta
TemppelityyliSäädettävä
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssin päällystysLinssin väriHinta
PYRAMEX SB5710D Turvalasit Kirkas linssin puolikehys | AB7QKP 23Y661 SB5710DNaarmunkestäväPoista valinta€6.00
PYRAMEX SB5710DT turvalasit kirkkaat antifog | AB7QKQ 23Y662 SB5710DTantifogPoista valinta€7.21
PYRAMEX SB5720D Turvalasit Harmaa Linssin Puolikehys | AB7QKR 23Y663 SB5720DNaarmunkestäväHarmaa€6.01
PYRAMEX SB5720DT Suojalasit Hopeinen Peili huurtumisenesto | AB7QKT 23Y664 SB5720DTantifogHopeapeili€7.88
PYRAMEX SB5730D Turvalasit Keltainen linssin puolikehys | AB7QKU 23Y665 SB5730DNaarmunkestäväKeltainen€6.01
PYRAMEX SB5770D Turvalasit Hopea Peililinssi | AB7QKW 23Y667 SB5770DNaarmunkestäväHopeapeili€8.31
PYRAMEX SB5780D Suojalasit I/o-linssin puolikehys | AB7QKX 23Y668 SB5780DNaarmunkestäväSisällä ulkona€6.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PYRAMEX SB5760D Suojalasit Sininen Linssin puolikehys
€7.13 / yksikkö