Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PYRAMEX SB410S suojalasit Pcu kirkas puolikas | AG4VLM 34WR25

PYRAMEX SB410S Suojalasit Pcu Clear Half

Varastossa
Tuote: AG4VLM Malli: SB410SRistiviite: 34WR25

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.49 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriMusta
KehyssuunnitteluPuolikehys
KehysmateriaaliNylon
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
Temppelin väriMusta
TemppelityyliSäädettävä
UV-suoja99% UVA / UVB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi9004900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriKehyssuunnitteluTemppelin väriHinta
PYRAMEX SN410S Suojalasit Pcu kirkas sininen kehys | AG4VLN 34WR26 SN410Ssininenkehyksetönsininen€2.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PYRAMEX SB410S Suojalasit Pcu Clear Half
€2.49 / yksikkö