Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PYRAMEX RX1800 Reseptilevyn metallirunko | AB7QKG 23Y652

PYRAMEX RX1800 Prescription Insert -pidikkeen metallikehys

Varastossa
Tuote: AB7QKG Malli: RX1800Ristiviite: 23Y652

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.76 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 300 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReseptilevyn pidike
Kehyksen väriHopea
KehysmateriaaliMetalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9003190000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriKehysmateriaaliHinta
PYRAMEX RX6400 Reseptilevyn pidike nailonrunko | AB7QKK 23Y657 RX6400LäpikuultavaNylon€20.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PYRAMEX RX1800 Prescription Insert -pidikkeen metallikehys
€18.76 / yksikkö