Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PYRAMEX RX6400 Reseptilevyn pidike nailonrunko | AB7QKK 23Y657

PYRAMEX RX6400 Prescription Insert -pidike nailonkehys

Varastossa
Tuote: AB7QKK Malli: RX6400Ristiviite: 23Y657

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.86 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 300 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReseptilevyn pidike
Kehyksen väriLäpikuultava
KehysmateriaaliNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9003110000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriKehysmateriaaliHinta
PYRAMEX RX1800 Reseptilevyn metallirunko | AB7QKG 23Y652 RX1800HopeaMetalli€18.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PYRAMEX RX6400 Prescription Insert -pidike nailonkehys
€20.86 / yksikkö