PYRAMEX HP44117 Ridgeline Cap Style 4 Pt Ratchet Suspens | CT8HNJ 165GW6

PYRAMEX HP44117 Ridgeline Cap Style 4 Pt Ratchet jousitus

Varastossa
Tuote: CT8HNJ Malli: HP44117Ristiviite: 165GW6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€50.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
PYRAMEX HHAAW -kypärysovitin | CT8HNE 303Y46 HHAAWHard Hat -sovitin€15.16
PYRAMEX HP54116 Ridgeline Full Lim 4 Pt Ratchet Suspens | CT8HNK 165GW7 HP54116Räikkä€66.89
PYRAMEX HP54117 Ridgeline Full Lim 4 Pt Ratchet Suspens | CT8HNL 165GW8 HP54117Räikkä€57.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PYRAMEX HP44117 Ridgeline Cap Style 4 Pt Ratchet jousitus
€50.40 / yksikkö