PURDY 140810001 Neliosainen maalaripakkaus | AF2VHX 6YAJ6

PURDY 140810001 Neliosainen maalarisarja

Tuote: AF2VHX Malli: 140810001Ristiviite: 6YAJ6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalirullasarja
PeiteaineKudottu Dralon (R)
Nokkaunet3 / 8 "
Palojen lukumäärä4
Rullan pituus9"
pinnatSileä / keskikokoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.13
Laivan korkeus (cm)44.45
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9603404060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeiteaineHinta
PURDY 140810200 Neliosainen maalisarja | AA6KBL 14C553 140810200Neulottu polyesteri€33.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PURDY 140810001 Neliosainen maalarisarja