PS Ovet LSGPS-1520-304SW Posi Stop Tikaiden turvaportti, 15 - 20 tuuman aukkokoko, 304 SS-tiiviste hitsattu | CM9GPZ

PS DOORS LSGPS-1520-304SW Posi-pysäytystikapuun turvaportti, 15-20 tuuman aukkokoko, 304 SS-tiiviste hitsattu

Tuote: CM9GPZ Malli: LSGPS-1520-304SW
€1,260.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaiden turvaportti
VäriHopea
Suorittaa loppuunEi sovellettavissa
Tasainen pinta Max. Avautumisleveys22 5 / 16 "
Tasainen pinta Min. Avautumisleveys17 5 / 16 "
Portin tyyppiYksi
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusKulma , kanava , olemassa oleva seinä , litteä palkki , putki
Avausleveys15 "- 20"
Kaide Max. Avautumisleveys20 "
Kaide Min. Avautumisleveys15 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliAvausleveysVäriHinta
PS DOORS LSGPS-1115-PCY Posi Stop Tikaiden turvaportti, 11 - 15 tuuman aukkokoko, jauhemaalattu keltainen | CM9GPR LSGPS-1115-PCYPuuteroituTeräs11 "- 15"Keltainen€472.50
Tarjouspyyntö
PS DOORS LSGPS-1520-PCY Posi Stop Tikaiden turvaportti, 15 - 20 tuuman aukkokoko, jauhemaalattu keltainen | CM9GPT LSGPS-1520-PCYPuuteroituTeräs15 "- 20"Keltainen€479.66
Tarjouspyyntö
PS DOORS LSGPS-2030-PCY Posi Stop Tikaiden turvaportti, 20 - 30 tuuman aukkokoko, jauhemaalattu keltainen | CM9GPU LSGPS-2030-PCYPuuteroituTeräs20 "- 30"Keltainen€493.98
Tarjouspyyntö
PS Ovet LSGPS-1115-GAL Posi Stop Tikaiden turvaportti, 11 - 15 tuuman aukkokoko, kuumasinkitty | CM9GPV LSGPS-1115-GALKuumasinkittyTeräs11 "- 15"Harmaa€572.73
Tarjouspyyntö
PS Ovet LSGPS-1520-GAL Posi Stop Tikaiden turvaportti, 15 - 20 tuuman aukkokoko, kuumasinkitty | CM9GPW LSGPS-1520-GALKuumasinkittyTeräs15 "- 20"Harmaa€587.05
Tarjouspyyntö
PS Ovet LSGPS-2030-GAL Posi Stop Tikaiden turvaportti, 20 - 30 tuuman aukkokoko, kuumasinkitty | CM9GPX LSGPS-2030-GALKuumasinkittyTeräs20 "- 30"Harmaa€644.32
Tarjouspyyntö
PS Ovet LSGPS-1115-304SW Posi Stop Tikaiden turvaportti, 11 - 15 tuuman aukkokoko, 304 SS Tiiviste hitsattu | CM9GPY LSGPS-1115-304SWEi sovellettavissaRuostumaton teräs11 "- 15"Hopea€1,217.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PS DOORS LSGPS-1520-304SW Posi-pysäytystikapuun turvaportti, 15-20 tuuman aukkokoko, 304 SS-tiiviste hitsattu
€1,260.00 / yksikkö