PS DOORS HSF-4848MG Kattoluukun kaide, leveys 30 - 48 tuumaa, pituus 30 - 48 tuumaa, jauhemaalattu harmaa | AG8EER 32GW05

PS DOORS HSF-4848MG kattoluukun kaide, leveys 30 - 48 tuumaa, pituus 30 - 48 tuumaa, jauhemaalattu harmaa

Tuote: AG8EER Malli: HSF-4848MGRistiviite: 32GW05
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,434.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattoluukun turvakaide
VäriHarmaa
Pituus30 "- 48"
AsennusPultattu olemassa olevaan luukun reunaan
Kiskon viimeistelyPuuteroitu
Kiskon materiaaliLievä teräs
Leveys30 "- 48"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)208.28
Laivan leveys (cm)66.04
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
PS DOORS HSF-4866MG Kattoluukun kaide, leveys 30 - 48 tuumaa, pituus 48 - 66 tuumaa, jauhemaalattu harmaa | AG8EET 32GW06 HSF-4866MG48 "- 66"€2,648.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PS DOORS HSF-4848MG kattoluukun kaide, leveys 30 - 48 tuumaa, pituus 30 - 48 tuumaa, jauhemaalattu harmaa
€2,434.09 / yksikkö