Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514411071 Spider, Snap Wrap, musta, elastomeerinen sisäosa, SOX (NBR) kumi, 144 in-lbs vääntömomentti | AJ2WZH

LOVEJOY 68514411071 Hämähäkki, napsautuskiinnike, musta, elastomeerinen insertti, SOX (NBR) -kumi, vääntö 144 in-lbs

Varastossa
Tuote: AJ2WZH Malli: 68514411071

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko
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
€31.29 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSW-tyyppinen hämähäkki
Kulmavirhe1 astetta
VäriMusta
Kytkimen kokoSW090, SW095
Kytkimen tyyppiLeuka
Kuutiometriä16.7772 kuparia.
VaimennuskapasiteettiKorkea
Ulottuvuus AA2.56 "
Mitat B0.36 "
Mitat HH1.06 "
Dimension W0.44 "
MateriaaliSOX (NBR) -kumi
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.15 "
Normaali lämpötila -alue-40 astetta 212 asteeseen. F
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.15 "
Rannan kovuus80A
Hämähäkin paksuus (mitta W)0.44 "
Hämähäkki tyyppiSW
TyyliSnap Wrap ilman rengasta
Vääntömomentti144 tuumaa-paunaa.
TyyppiElastomeerinen insertti
tilavuus16.7772 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMateriaaliVääntömomenttiKytkentä TYPETyyliVäriKulmavirheRannan kovuusHinta
LOVEJOY 68514424673 Spider, Snap Wrap, musta, elastomeerinen sisäosa, SOX (NBR) kumi, 1728 in-lbs vääntömomentti | AJ2XBQ 68514424673SW190SOX (NBR) -kumi1728 tuumaa-paunaa.LeukaSnap Wrap renkaallaMusta1 astetta80A€180.50
LOVEJOY 68514411725 Spider, Snap Wrap, musta, elastomeerinen sisäosa, SOX (NBR) kumi, 792 in-lbs vääntömomentti | AJ2XCB 68514411725SW110SOX (NBR) -kumi792 tuumaa-paunaa.LeukaSnap Wrap ilman rengastaMusta1 astetta80A€55.90
LOVEJOY 68514424669 Spider, Snap Wrap, musta, elastomeerinen sisäosa, SOX (NBR) kumi, 144 in-lbs vääntömomentti | AJ2XDW 68514424669SW090, SW095SOX (NBR) -kumi144 tuumaa-paunaa.LeukaSnap Wrap renkaallaMusta1 astetta80A€48.76
LOVEJOY 68514424671 Spider, Snap Wrap, musta, elastomeerinen sisäosa, SOX (NBR) kumi, 792 in-lbs vääntömomentti | AJ2XDY 68514424671SW110SOX (NBR) -kumi792 tuumaa-paunaa.LeukaSnap Wrap renkaallaMusta1 astetta80A€77.74
LOVEJOY 68514428284 Hämähäkki, Snap Wrap, sininen, elastomeerinen sisäosa, uretaani, 2592 in-lbs vääntömomentti | AJ2XGA 68514428284L190uretaani2592 tuumaa-paunaa.LeukaKiinteä rengassininen1 astetta55D, L050 - L110, 90-95A, L150 - L233€170.65
LOVEJOY 68514424672 Spider, Snap Wrap, musta, elastomeerinen sisäosa, SOX (NBR) kumi, 1240 in-lbs vääntömomentti | AJ2XHE 68514424672SW150SOX (NBR) -kumi1240 tuumaa-paunaa.LeukaSnap Wrap renkaallaMusta1 astetta80A€122.58
LOVEJOY 68514424670 Spider, Snap Wrap, musta, elastomeerinen sisäosa, SOX (NBR) kumi, 318 in-lbs vääntömomentti | AK4BLD 24670 68514424670SW099, SW100SOX (NBR) -kumi318 tuumaa-paunaa.LeukaSnap Wrap renkaallaMusta1 astetta80A€64.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514411071 Hämähäkki, napsautuskiinnike, musta, elastomeerinen insertti, SOX (NBR) -kumi, vääntö 144 in-lbs
€31.29 / yksikkö