PS DOORS EZD-600-042036 Tulvaeste, koko 42 tuumaa x 36 tuumaa, kapasiteetti 28 puntaa, alumiini | AG8ELX

PS DOORS EZD-600-042036 tulvaeste, koko 42 tuumaa x 36 tuumaa, kapasiteetti 28 puntaa, alumiinia

Varastossa
Tuote: AG8ELX Malli: EZD-600-042036

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,224.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulvaeste
Korkeus36 "
Kantavuus28 lbs.
MateriaaliAlumiini
Avausleveys42 "
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

PS Ovet EZD-600-042036 tulvaesteen ovea käytetään suojana kiinteistön suojaamiseen tulvilta. Se on paras vaihtoehto sotkuisille ja raskaille hiekkasäkeille. Se voidaan kätevästi säilyttää erillään aukoista, kun sitä ei käytetä.

Ominaisuudet:

  • PS Doors EZD-600-042036 tulvaesteen ovi on helppo nostovaihtoehto, joka laukeaa vain 30 sekunnissa.
  • Siinä on korroosionkestävä, kevyt alumiinirakenne.
  • Yksikkö painaa vain 28 lb, mikä mahdollistaa helpon asennuksen ja noston yhden henkilön toimesta.
  • Se sisältää karmit, paneelin ja lukituslaitteiston kätevää asennusta varten.
  • Tämä malli voidaan valmistaa kaikenkokoisiin oviin tai aukkoihin.
  • EzDam-paneeli on valmistettu alumiiniputkista ja -levyistä (tehdashitsaus).
  • Kokoonpuristuva EPDM-kumitiiviste tarjoaa täydelliset puristustiivisteet.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • PS-ovien uretaanitiiviste: EzDam-nostettavat tulvaesteet vaativat uretaanitiivisteaineen (myydään erikseen) levittämistä karmiin vesitiiviin liitoksen luomiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001: 2015
  • FM
  • ANSI 2510
  • UL 10C
  • NFPA 252

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten PS Doors EZD-600-042036 tulvaesteen ovi kootaan?

A.

  • Jambit tulee asentaa neliönmuotoisina, vaakasuorina, jäykkäinä ja putkistoja.
  • Uretaanitiiviste levitetään karmiin vesitiiviin liitoksen luomiseksi.
  • Pyöritä nuppia tiukasti varmistaaksesi turvallisen asennuksen.

K. Kuinka korjata vuoto?

A.

  • Säädä salpa mahdollistaaksesi jatkuvan tiivisteen kosketuksen.
  • Varmista, että aukkoalueella ja tiivisteissä ei ole roskia.
  • Käytä valonlähdettä tulvaesteen vastakkaisella puolella tunnistaaksesi mahdolliset vuotoreitit.
  • Käytä hyväksyttyjä tiivisteaineita luodaksesi liitokset tiivisteiden liitoksiin tai oven kulmiin. Tämä tarjoaa tasaisen tiivistepinnan tiivisteille ja täyttää pienet epätasaisuudet tiivisteen kosketuspinnoissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvausleveysMateriaaliKantavuusKorkeusHinta
PS DOORS EZD-600-052036 Tulvaeste, koko 52 tuumaa x 36 tuumaa, kapasiteetti 28 puntaa, alumiini | AG8ELY EZD-600-05203652 "Alumiini28 lbs.36 "€1,653.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PS DOORS EZD-600-042036 tulvaeste, koko 42 tuumaa x 36 tuumaa, kapasiteetti 28 puntaa, alumiinia
€1,224.20 / yksikkö