PS DOORS EZD-600-052036 Tulvaeste, koko 52 tuumaa x 36 tuumaa, kapasiteetti 28 puntaa, alumiini | AG8ELY

PS DOORS EZD-600-052036 tulvaeste, koko 52 tuumaa x 36 tuumaa, kapasiteetti 28 puntaa, alumiinia

Varastossa
Tuote: AG8ELY Malli: EZD-600-052036

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,653.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulvaeste
Korkeus36 "
Kantavuus28 lbs.
MateriaaliAlumiini
Avausleveys52 "
Leveys52 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvausleveysMateriaaliKantavuusKorkeusHinta
PS DOORS EZD-600-042036 Tulvaeste, koko 42 tuumaa x 36 tuumaa, kapasiteetti 28 puntaa, alumiini | AG8ELX EZD-600-04203642 "Alumiini28 lbs.36 "€1,224.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PS DOORS EZD-600-052036 tulvaeste, koko 52 tuumaa x 36 tuumaa, kapasiteetti 28 puntaa, alumiinia
€1,653.75 / yksikkö