PS DOORS 510125 U-pultti, neliö, 5/16-18 x 1-1/2 tuumaa, jauhemaalattu keltainen

Tuote: CE8UVR Malli: 510125
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuunJauhemaalattu keltainen
Hex-pultin koko5/16-18 x 1-1/2"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuumasinkitty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHex-pultin kokoHinta
PS-OVET 510421 U Pultti, neliö, 5 / 16-18 x 1-1 / 2 tuuman kokoinen, ruostumaton teräs | CE8UVL 510421-5/16-18 x 1-1/2"-
Tarjouspyyntö
PS-OVET 500461 U-pultti, 5 / 16-18 x 1-1 / 2 tuuman koko, sinkitty | CE8VEM 500461Kuumasinkitty5/16-18 x 1-1/2"-
Tarjouspyyntö
PS-OVET 500459 U-pultti, 5 / 16-18 x 2 tuuman kokoinen, ruostumaton teräs | CE8VGZ 500459-5 / 16-18 x 2 "-
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PS DOORS 510125 U-pultti, neliö, 5/16-18 x 1-1/2 tuumaa, jauhemaalattu keltainen