PROTO JSTV2728CS07RG Kiiltävä punainen, Heavy Duty, Rinnan yläosa, 27 tuuman leveys, 22 3/8 tuumaa syvyys | CH6PWW 60FF70

PROTO JSTV2728CS07RG Kiiltävä punainen, Heavy Duty, Rinnan yläosa, 27 tuuman leveys, 22 3/8 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: CH6PWW Malli: JSTV2728CS07RGRistiviite: 60FF70 / 48VC52, 48VC64, 48VC82

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,964.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRintakehä
LaakerityyppiKuulalaakeri
korinvärisetpunainen
Kehon viimeistelyKiilto
Rungon materiaaliTeräs
VäriKiiltävä punainen
Mitat27" x 22 3/8" x 28"
Laatikon väriHarmaa
Laatikon materiaaliTeräs
TullimääräHeavy Duty
Suorittaa loppuunKiilto
Kantavuus1125 lbs.
LukitusjärjestelmäAvain
Laatikoiden lukumäärä7
Kahvojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys22 3 / 8 "
Ulkomitat27" x 22 3/8" x 28"
Kokonaiskorkeus28 "
kokonaisleveys27 "
alue6 ja 10
Tallennuskapasiteetti7409 ov. sisään.
TyyliRintakehä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 83.25
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkomitatVäriMitatKokonaiskorkeusalueTallennuskapasiteettiLeveysTullimääräHinta
PROTO J555027-8SG Punainen ylärinta, 27 tuumaa x 50 W x 25-1 / 4 tuumaa, laatikoiden määrä 8 | CD2HKU 48UZ83 J555027-8SG-punainen---18,753 ov. sisään.50 "Teollinen Premium€4,995.55
PROTO J555027-12SG punainen yläosa, 27 tuumaa K x 50 L x 25-1/4 tuumaa S, laatikoiden lukumäärä 12 | CD2LAY 48UZ89 J555027-12SG-punainen---17,641 ov. sisään.50 "Teollinen Premium€5,834.35
PROTO J553427-6SG Punainen ylärinta, 27 tuumaa K x 34 L x 25-1 / 4 tuumaa D, laatikoiden määrä 6 | CD2LBA 48VA20 J553427-6SG-punainen---11,662 ov. sisään.34 "Teollinen Premium€4,118.30
PROTO J555027-12DB musta yläosa, 27 tuumaa K x 50 tuumaa L x 25-1/4 tuumaa S, laatikoiden lukumäärä 12 | CD3FMN 48UZ92 J555027-12DB-Musta---17,641 ov. sisään.50 "Teollinen Premium€5,834.35
PROTO J555027-10SG Punainen rintakehä, 27 tuumaa x 50 tuumaa l x 25-1/4 tuumaa D, laatikoiden määrä 10 | CD3FMP 48UZ95 J555027-10SG-punainen---18,197 ov. sisään.50 "Teollinen Premium€5,564.48
PROTO J553427-6DB musta yläosa, 27 tuumaa K x 34 tuumaa L x 25-1/4 tuumaa S, laatikoiden lukumäärä 6 | CD3FNB 48VA23 J553427-6DB-Musta---11,662 ov. sisään.34 "Teollinen Premium€4,303.81
PROTO J553427-5SG Punainen ylärinta, 27 tuumaa K x 34 tuumaa L x 25-1 / 4 tuumaa D, laatikoiden määrä 5 | CD3FNC 48VA26 J553427-5SG-punainen---12,037 ov. sisään.34 "Teollinen Premium€3,712.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JSTV2728CS07RG Kiiltävä punainen, Heavy Duty, Rinnan yläosa, 27 tuuman leveys, 22 3/8 tuumaa syvyys
€1,964.87 / yksikkö