Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JSCV20-TT räikkäavain 5 / 8tuumaa. x # 20 | AG4LJQ 34GP23

PROTO JSCV20-TT räikkäavain 5/8 tuumaa. x #20

Varastossa
Tuote: AG4LJQ Malli: JSCV20-TTRistiviite: 34GP23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkä yhdistelmäavain
Suorittaa loppuunMusta kromi
Joustava pääEi
Pään koko5/8 "x # 20
MateriaaliErittäin seosterästä
Min. Valokaari5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä72
Pisteiden määrä12
Offset15 Tutkinnot
Kokonaispituus8.187 "
SuunnanvaihtoKyllä
SAE tai metrinenSAE
Koko5/8 "x # 20
Sidonta pystyySidonta valmis
Jakoavain tyyliSpline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8204110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSAE tai metrinenKokoHinta
PROTO JSCVM07-TT Räikkäavain 7 mm 12 kpl | AG4LHV 34GP04 JSCVM07-TT5.5 "metrinen7mm€50.51
PROTO JSCVM08-TT Räikkäavain 8 mm 12 kpl | AG4LHW 34GP05 JSCVM08-TT5.5 "metrinen8€45.73
PROTO JSCVM09-TT Räikkäavain 9mm 12 kpl. | AG4LHX 34GP06 JSCVM09-TT5 15 / 16 "metrinen9€46.96
PROTO JSCVM10-TT räikkäavain 10 mm | AG4LHY 34GP07 JSCVM10-TT6.25 "metrinen10€47.55
PROTO JSCVM13-TT Räikkäavain 13 mm | AG4LJB 34GP10 JSCVM13-TT7"metrinen13€50.85
PROTO JSCVM14-TT Räikkäavain 14 mm | AG4LJC 34GP11 JSCVM14-TT7.5 "metrinen14mm€52.42
PROTO JSCVM15-TT Räikkäavain 15 mm | AG4LJD 34GP12 JSCVM15-TT7.875 "metrinen15mm€54.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JSCV20-TT räikkäavain 5/8 tuumaa. x #20
€67.73 / yksikkö