Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JSBV0810 Räikkäavain, Vanadium Steel, 12 pistettä | AB4DWL 1XDJ6

PROTO JSBV0810 räikkäavain, vanadiiniteräs, 12 kärkeä

Varastossa
Tuote: AB4DWL Malli: JSBV0810Ristiviite: 1XDJ6
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
€42.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkälaatikkoavain
Suorittaa loppuunMusta kromi
Joustava pääEi
Pään koko1/4 x 5/16 "
MateriaaliVanadium-teräs
Min. Valokaari5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä72
Pisteiden määrä12
Offset0 Tutkinnot
Kokonaispituus4.5 "
SuunnanvaihtoKyllä
SAE tai metrinenSAE
Koko1/4 x 5/16 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyyliSpline, kaksoispää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaksirivinen räikkäavainavain, joka on tarkoitettu kiinnittimien avaamiseen teollisuuskoneissa, metallintyöstössä ja puuntyöstössä
    • Vanadiumteräsrakenne tarjoaa iskunkestävyyden ja musta kromipinta kestää hankaavia nesteitä ja kemikaaleja
    • Pyälletyt salvat kestävät kuormitusta suurilla vääntömomenteilla ja upotettu muotoilu turvalliseen lukitukseen
    • Valmistettu ASME-standardien mukaisesti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliKokonaispituusSuunnanvaihtoKokoHinta
PROTO J1197-A Räikkäavainrasiaavain 13/16 x 15/16 Spline | AA8WZN 1AMX5 J1197-ATäysi puolaTeräs9.25 "Ei13/16 x 15/16 "€47.26
PROTO J1198 Räikkälaatikkoavain 1 x 1-1 / 16in. Spline | AA8WZP 1AMX6 J1198Täysi puolaTeräs15 "Kyllä1 x 1-1 / 16 "€95.31
PROTO J1199 Räikkälaatikkoavain 1-1 / 8 x 1-1 / 4 Spline | AA8WZQ 1AMX7 J1199Täysi puolaTeräs15 "Ei1 1/8 x 1 1/4 "€97.44
PROTO JSBV0709 Räikkäkoteloavain 7/32 x 9/32 Spline | AB4DWK 1XDJ5 JSBV0709Musta kromiVanadium-teräs4.5 "Kyllä7/32 x 9/32 "€39.80
PROTO JSBV1214 Räikkälaatikkoavain 3/8 x 7/16 tuumaa. Spline | AB4DWM 1XDJ7 JSBV1214Musta kromiVanadium-teräs5 15 / 16 "Kyllä3/8 x 7/16 "€40.75
PROTO JSBV1618 Räikkälaatikkoavain 1/2 x 9 / 16in. Spline | AB4DWN 1XDJ8 JSBV1618Musta kromiVanadium-teräs7 1 / 16 "Kyllä1/2 x 9/16 "€47.66
PROTO JSBV2022 Räikkälaatikkoavain 5/8 x 11/16 Spline | AB4DWP 1XDJ9 JSBV2022Musta kromiVanadium-teräs7.875 "Kyllä5/8 x 11/16 "€56.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JSBV0810 räikkäavain, vanadiiniteräs, 12 kärkeä
€42.59 / yksikkö