Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MORSE DRUM 711-5-115 astianlämmitin metallisiin/ei-metallisiin astioihin, 115v, 50/60Hz, 19 litraa | AF6EEJ

MORSE DRUM 711-5-115 astianlämmitin metallisille/ei-metallisille astioille, 115v, 50/60Hz, 19 litraa

Varastossa
Tuote: AF6EEJ Malli: 711-5-115

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€407.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummunlämmitin
Säätö+/- 1 "
Johdon pituus6 ft.
Rumpu Dia.11.25 "
RumpumateriaaliMuovi, Teräs, Kuitu
Rumpukoko5 gal.
RumputyyppiMetalli / ei-metallinen
Taajuus50/60 Hz
Hz50/60
Termostaatti50-160 astetta
Termostaatti Lämpö. Alue50 astetta 160 asteeseen. F
Jännite115V AC
Watts550W
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8419899585
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • PailPRO Morse 711-5 -lämmitin, tarkoitettu käytettäväksi teräs / muovi / kuitupakkausten kanssa (115v)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTermostaatti Lämpö. AlueJänniteHinta
MORSE DRUM 710-5-115 astianlämmitin metallisäiliöille, 115v, 50/60Hz, 550 wattia | AF6EEG 710-5-11550 astetta 425 asteeseen. F115V AC€407.59
MORSE DRUM 710-5-230 astianlämmitin metallisäiliöille, 230v, 50/60Hz, 550 wattia | AF6EEH 710-5-23050 astetta 425 asteeseen. F230V AC€474.41
MORSE DRUM 711-5-230 astianlämmitin Metallc/Ei-metallisille astioille, 230v, 50/60Hz, 19 litraa | AF6EEK 711-5-23050 astetta 160 asteeseen. F230V AC€467.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 711-5-115 astianlämmitin metallisille/ei-metallisille astioille, 115v, 50/60Hz, 19 litraa
€407.59 / yksikkö