PROTO JPPEGLVPOU Kiinnitetty käsine/korvatulppapussi 2 x 5-1/2 tuumaa | AF8ALQ 24AL32

PROTO JPPEGLVPOU kiinnitetty hansikas/korvatulppapussi 2 x 5-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8ALQ Malli: JPPEGLVPOURistiviite: 24AL32

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€11.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSidottu käsine / korvatulppapussi
VäriOranssi / musta
Korkeus5.5 "
MateriaaliKumi / muovi
Taskut1
Sidonta pystyykytkeä
Leveys568565 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi4202910090

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JPPEGLVPOU kiinnitetty hansikas/korvatulppapussi 2 x 5-1/2 tuumaa
€11.58 / yksikkö