VENCO PRODUCTS 51N720 Vaihtopotkuri

Varastossa
Tuote: AG9PMB Malli: 51N720Ristiviite: 21DU03

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€100.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPotkuri
Sopii tuotemerkkiinminä voitan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.7008
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)55.88
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VENCO PRODUCTS 51N720 Vaihtopotkuri
€100.73 / yksikkö