Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JPCL7SS -työkalupanta / -silmukka sopii 0.79 - 1.0 tuumaa | AH2AUQ 24AL54

PROTO JPCL7SS työkalupanta/silmukka Sopii 0.79-1.0 tuumalle

Varastossa
Tuote: AH2AUQ Malli: JPCL7SSRistiviite: 24AL54

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalu pitämällä kaulusta ja silmukkaa
Sopii akselin halkaisijaan.0.79 "- 1.0"
Asennustapamanuaalinen
MateriaaliKumi / ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3015
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii akselin halkaisijaan.Hinta
PROTO JPCL6SS -työkalupanta / -silmukka sopii 0.54 - 0.79 tuumaa | AH2AUP 24AL53 JPCL6SS0.54 "- 0.79"€37.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JPCL7SS työkalupanta/silmukka Sopii 0.79-1.0 tuumalle
€8.12 / yksikkö