Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JN3804R mutterinväännin, pyöreä 3/8 tuuman kromi | AA4XBD 13H017

PROTO JN3804R mutteriväännin pyöreä 3/8 tuuman kromi

Varastossa
Tuote: AA4XBD Malli: JN3804RRistiviite: 13H017

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutterinkuljettaja
Terän materiaaliTeräs
Värikromi
KahvaPehmeä kahva biomateriaalia
Käsittele väriäMusta / Harmaa
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliMonikomponenttinen
Hex3 / 8 "
Kuusiokoko3 / 8 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus7.6 "
SAE tai metrinenSAE
AkseliOntto
VarsiPyöreä
Varren pituus2.85 "
Varren materiaaliTeräs
Varren tyyppiOntto pyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PROTO JN1404RS mutterinväännin, 1/4 tuuman kärki, 7 1/4 tuuman pituus, 1 tuuman pultin välys, 4 tuuman varren pituus | CN2RNU J9208H / 3R930 JN1404RS€31.99
PROTO JN71604RS mutterinväännin, 7/16 tuuman kärki, 7 3/4 tuuman pituus, 1 tuuman pultin välys, 4 tuuman varren pituus | CN2RNV J9214H / 3R945 JN71604RS€36.76
PROTO JN1204RS mutterinväännin, 1/2 tuuman kärki, 7 3/4 tuuman pituus, 1 tuuman pultin välys, 4 tuuman varren pituus | CN2RNW J9216H / 3R948 JN1204RS€33.11
PROTO J9210M varsimutterin väännin, 10 mm kärjen koko, 6 3/4 tuumaa Lg, 1 tuuman pultin välys | CT8EUZ 426G04 J9210M€17.22
PROTO J9211M varsimutterin väännin, 11 mm kärjen koko, 7 tuumaa Lg, 1 tuuman pulttivälys, tavallinen ote | CT8EVA 426G05 J9211M€16.56
PROTO J9213M varsimutterin väännin, 13 mm kärjen koko, 7 tuumaa Lg, 1 tuuman pulttivälys, tavallinen ote | CT8EVC 426G07 J9213M€21.29
PROTO J9214M varsimutterin väännin, 14 mm kärjen koko, 7 tuuman Lg, 1 tuuman pulttivälys, tavallinen ote | CT8EVD 426G08 J9214M€22.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JN3804R mutteriväännin pyöreä 3/8 tuuman kromi
€3.77 / yksikkö