Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JFF555 Pihdit, automaattinen puristus 9 1/4 tuumaa | AF2DMR 6RKV8

PROTO JFF555 Pihdit Automaattinen puristus 9 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2DMR Malli: JFF555Ristiviite: 6RKV8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattiset puristuspihdit
Käsittele väriäpunainen
Kahvan tyyppikastettuja
Leuan pituus1.5 "
Leuan leveys2"
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen1.25 "
Nenän tyyppiLitteä leuka
Kokonaispituus9.25 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan pituusMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusHinta
PROTO JFF556 Pihdit Lg Automaattinen puristus 14 tuumaa | AF2DMU 6RKW0 JFF5562.5 "2.5 "14 "€135.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JFF555 Pihdit Automaattinen puristus 9 1/4 tuumaa
€60.89 / yksikkö