Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JFF556 Pihdit Lg Automaattinen puristus 14 tuumaa | AF2DMU 6RKW0

PROTO JFF556 Pihdit Lg Automaattinen puristus 14 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2DMU Malli: JFF556Ristiviite: 6RKW0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€135.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattiset puristuspihdit
Käsittele väriäpunainen
Kahvan tyyppikastettuja
Leuan pituus2.5 "
Leuan leveys2"
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen2.5 "
Nenän tyyppiLitteä leuka
Kokonaispituus14 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan pituusMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusHinta
PROTO JFF555 Pihdit, automaattinen puristus 9 1/4 tuumaa | AF2DMR 6RKV8 JFF5551.5 "1.25 "9.25 "€60.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JFF556 Pihdit Lg Automaattinen puristus 14 tuumaa
€135.37 / yksikkö