Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JFC33HD-TT kiinnitetty rasva-asepistoolikahva 3600 Psi | AB7UGN 24AL24

PROTO JFC33HD-TT kiinnitetty rasvapistoolipistoolikahva 3600 Psi

Varastossa
Tuote: AB7UGN Malli: JFC33HD-TTRistiviite: 24AL24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSidottu rasva-ase
Bulkkapasiteetti16 oz.
Kasetin kapasiteetti14 oz.
Rasvan aseen täyttöPatruuna, irtotavarana, täytepumppu
Rasvapistoolikahvan tyyliPistoolin kahva
Letkun pituus18 "
Max. Käyttöpaine3600 psi
Suuttimen jatkeen tyyppiJäykkä putki- ja joustoletku
Putken pituus6"
Aivohalvauksia 1-Oz. Tuotos30
Sidonta pystyySidonta valmis
Työkalun pituus16 "
Putken väripunainen
Äänenvoimakkuus aivohalvausta kohti2ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.737
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JFC33HD-TT kiinnitetty rasvapistoolipistoolikahva 3600 Psi
€122.51 / yksikkö