Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO JFC33HD -pistoolipistoolikahva 3600 Psi | AF2DLW 6RKT6

PROTO JFC33HD rasvapistoolin kahva 3600 Psi

Varastossa
Tuote: AF2DLW Malli: JFC33HDRistiviite: 6RKT6

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRasvapuristin
Bulkkapasiteetti16 oz.
Kasetin kapasiteetti14 oz.
Rasvan aseen täyttöPatruuna, irtotavarana, täytepumppu
Rasvapistoolikahvan tyyliPistoolin kahva
Letkun pituus18 "
Max. Käyttöpaine3600 psi
Suuttimen jatkeen tyyppiJäykkä putki- ja joustoletku
Putken pituus6"
Aivohalvauksia 1-Oz. Tuotos30
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Putken väripunainen
Äänenvoimakkuus aivohalvausta kohti2ml

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)40.39
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8467195030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JFC33HD rasvapistoolin kahva 3600 Psi
€91.63 / yksikkö