PROTO JFC1011 -jakkarien korkeus 29-34 tuumaa | AF2DLV 6RKT2

PROTO JFC1011 kauppajakkaran korkeus 29-34 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2DLV Malli: JFC1011Ristiviite: 6RKT2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€417.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräköynnös
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus34 "
Kantavuus300 lb
TyyppiPneumaattinen, raskas
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.7505
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi9401308030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JFC1011 kauppajakkaran korkeus 29-34 tuumaa
€417.34 / yksikkö