PROTO JFC1010 -vaunun jakkara selkänojalla 500 Lb. | AF2DMV 6RKW1

PROTO JFC1010 Työkaluvaunujakkara selkänojalla 500 Lb.

Varastossa
Tuote: AF2DMV Malli: JFC1010Ristiviite: 6RKW1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€447.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCreeper-istuin
Pyörän koko3"
KehysmateriaaliPutkimainen teräs
Korkeus18 "
Pituus16 "
Kantavuus500 lb
Pyörien lukumäärä4
TyyppiHeavy Duty
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.6705
Laivan korkeus (cm)42.67
Laivan pituus (cm)60.71
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi9401790035
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Proto JFC1010 on raskas työkaluvaunu, joka on varustettu leimatulla teräsalustalla työkalujen helppoa käyttöä varten. Se on rakennettu vahvalle putkimaiselle teräsrungolle ja sen enimmäiskuormituskyky on 300 lb.
    • Siinä on mukava 16 x 16 x 3-1 / 2 ov. tuuman paksuinen vinyylikangas vaahtomuovipenkin päällä, muotoiltu 12 x 6 x 2-1 / 2 tuuman paksu vinyylivaipan takana ja 3-tuumaiset teollisuuslaadukkaat kovalattiapyörät.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO JFC1010 Työkaluvaunujakkara selkänojalla 500 Lb.
€447.84 / yksikkö