Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J9910 Poly-vetolaatikko | AC3AWW 2Q024

PROTO J9910 Poly vetolaatikko

Varastossa
Tuote: AC3AWW Malli: J9910Ristiviite: 2Q024

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuistamaton laatikon vuorausrulla
Pituus5ft.
MateriaaliPolyeteenivaahto
KuvioEi avoin kudos
Paksuus1 / 16 "
TyyppiLeikkaa sopivaksi
Leveys2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3921190000
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J9910 Poly vetolaatikko
€42.76 / yksikkö