Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J9638HB Kohdistusreiän messinki 3/8 x 10 tuumaa | AF2UBZ 6XVR8

PROTO J9638HB Tasauslävistys messinki 3/8 x 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2UBZ Malli: J9638HBRistiviite: 6XVR8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPunchin kohdistus
rakentaminenMessinki
Pituus10 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8205306000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Modifioitu parabolinen iskevä pää

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenPituusVihjeiden kokoHinta
PROTO J155/8S2 pitkä kohdistuslävistys, musta oksidiviimeistely, 16 tuuman pituus | AE8KCH 6DJV6 J155 / 8S2S2 karkaistu työkaluteräs16 "3 / 16 "€39.97
PROTO J96716HB Kohdistusreiän messinki 7/16 x 14 tuumaa | AF2UCA 6XVR9 J96716HBMessinki14 "7 / 16 "€127.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J9638HB Tasauslävistys messinki 3/8 x 10 tuumaa
€103.61 / yksikkö