Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J9525B ruuvin ulosvetäjä 15/32 tuumaa | AD9DUP 4R003

PROTO J9525B 15/32 tuuman ruuvipuristin

Varastossa
Tuote: AD9DUP Malli: J9525BRistiviite: 4R003

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvin ulosvetäjä
Poran koko15 / 32 "
Nastojen, pulttien ja ruuvien poistamiseksi3 / 4 "
Suuri päädia.1 / 8 "
Kokonaispituus3.875 "
Koko3 / 4 "
Pieni päädia.1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoran kokoAseman kokoSuuri päädia.KokonaispituusPieni päädia.Hinta
PROTO J9500B 10-osainen ruuvinpoistosarja, kevyt kantolaukku | AD2LFQ 3R996 J9500B-----€260.03
PROTO J9521 Ruuvin ulosvetäjä 1/8 | AD2LFR 3R997 J95211 / 8 "1 / 8 "3 / 16 "2.375 "1 / 8 "€11.30
PROTO J9522 Ruuvin ulosvetäjä 11/64 | AD2LFT 3R998 J95223 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "2 11 / 16 "11 / 64 "€12.06
PROTO J9523 Ruuvin ulosvetäjä 7/32 tuumaa | AD2LFU 3R999 J95237 / 32 "7 / 32 "1 / 4 "2.875 "13 / 64 "€14.46
PROTO J9524 ruuvin ulosvetäjä 19/64 | AD9DUM 4R001 J95245 / 16 "-5 / 16 "3"19 / 64 "€14.88
PROTO J9525 ruuvin poisto 11/32 | AD9DUN 4R002 J95253 / 8 "-3 / 8 "3.25 "11 / 32 "€16.30
PROTO J9526 Ruuvin ulosvetäjä 9 / 16in | AD9DUQ 4R004 J9526-----€29.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J9525B 15/32 tuuman ruuvipuristin
€30.33 / yksikkö