Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J9525 ruuvin poisto 11/32 | AD9DUN 4R002

PROTO J9525 Ruuvin ulosvetäjä 11/32

Varastossa
Tuote: AD9DUN Malli: J9525Ristiviite: 4R002
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
€16.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvin ulosvetäjä
Poran koko3 / 8 "
Putken poistamiseen3 / 8 "
Nastojen, pulttien ja ruuvien poistamiseksi5 / 8 "
Suuri päädia.3 / 8 "
Kokonaispituus3.25 "
Pieni päädia.11 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoran kokoAseman kokoSuuri päädia.KokonaispituusPieni päädia.Hinta
PROTO J9500B 10-osainen ruuvinpoistosarja, kevyt kantolaukku | AD2LFQ 3R996 J9500B-----€260.03
PROTO J9521 Ruuvin ulosvetäjä 1/8 | AD2LFR 3R997 J95211 / 8 "1 / 8 "3 / 16 "2.375 "1 / 8 "€11.30
PROTO J9522 Ruuvin ulosvetäjä 11/64 | AD2LFT 3R998 J95223 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "2 11 / 16 "11 / 64 "€12.06
PROTO J9523 Ruuvin ulosvetäjä 7/32 tuumaa | AD2LFU 3R999 J95237 / 32 "7 / 32 "1 / 4 "2.875 "13 / 64 "€14.46
PROTO J9524 ruuvin ulosvetäjä 19/64 | AD9DUM 4R001 J95245 / 16 "-5 / 16 "3"19 / 64 "€14.88
PROTO J9525B ruuvin ulosvetäjä 15/32 tuumaa | AD9DUP 4R003 J9525B15 / 32 "-1 / 8 "3.875 "1 / 8 "€30.33
PROTO J9526 Ruuvin ulosvetäjä 9 / 16in | AD9DUQ 4R004 J9526-----€29.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J9525 Ruuvin ulosvetäjä 11/32
€16.30 / yksikkö