Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J95230 Säädettävä verkkovyö | AD9DWB 4R317

PROTO J95230 Säädettävä verkkovyö

Varastossa
Tuote: AD9DWB Malli: J95230Ristiviite: 4R317

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä verkkovyö
IkäryhmäAikuinen
VäriMusta
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Materiaalipolypropeeni
Vyötärön ympärysJopa 50 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J95230 Säädettävä verkkovyö
€26.81 / yksikkö