Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J9326 Monibittinen ruuvimeisseli, #1/1/4 In/#2/3/16 In/9/32 In/T20/T25 Kärjen koko, 8 kärkeä | CT8EUV 787D12

PROTO J9326 monibittinen ruuvimeisseli, #1/1/4 In/#2/3/16 In/9/32 In/T20/T25 kärjen koko, 8 kärkeä

Varastossa
Tuote: CT8EUV Malli: J9326Ristiviite: 787D12
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
€174.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonibittinen ruuvimeisseli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.666
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKahvan muotoilueräPalojen lukumääräKokonaispituusVarren materiaaliKoot sisältyvätHinta
PROTO J61929 -ruuvimeisselisarja | AA9UVR 1FR28 J619291 / 4 "MuoviMonibittinen ruuvimeisseli288"Alloy SteelKytkin 1/8 ", 5/32", Phillips # 0, # 1, # 2, # 3, Robertson Square-syvennys # 0, # 1, # 2, # 3, ura 1/8 ", 5/32", 7/32 ", 1/2", 9/32 ", hylsypäät 5/64", 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", Torx (R) T10, T15, T20, T25, T30, T40€138.97
PROTO J9224 -ruuvimeisselisarja magneettinen 5 kpl | AD8QUQ 4LV31 J92241 / 4 "MuoviMonibittinen ruuvimeisseli511 5 / 16 "Alloy SteelPhillips # 1, # 2, uritettu 5/32 ", 3/16"€31.63
PROTO J9320 räikkä-ruuvimeisselisarja 5 kpl | AD8QUR 4LV34 J93201 / 4 "MuoviMonibittinen ruuvimeisseli58.75 "Alloy SteelPhillips # 1, # 2, uritettu 5/32 ", 3/16"€89.67
PROTO J9322 räikkä-ruuvimeisselisarja 11 kpl | AD8QUT 4LV35 J93221 / 4 "MuoviMonibittinen ruuvimeisseli127"Alloy SteelPhillips # 1, # 2, uritettu 5/32 ", 3/16", mutterit 3/16 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 7/16"€97.81
PROTO J9351 -ruuvimeisseli, 4 kpl, 5-in-1, yleiskäyttöinen, 7-1 / 4 tuuman kokonaispituus | CD3AWP 45JU24 J93515 / 16 "Tyyny GripMonibittinen ruuvimeisseli47.25 "TeräsPH1 x 4R-5T uritettu, PH2 x 6R-8T uritettu€19.23
PROTO J9325 Monibittinen ruuvimeisseli, #0/#1/1/4 In/1/8 In/#2/3/16 In/5/32 In/T10/T15/T20/T25 Kärjen koko | CT8EUR 787D10 J9325--Monibittinen ruuvimeisseli----€83.11
PROTO J93111 Monibittinen ruuvimeisseli, #1/#10/1/4 tuumaa/#15/#2 kärjen koko, 8 kärkeä, 7 1/4 tuumaa kokonaispituus | CT8EUT 45JU26 J93111--Monibittinen ruuvimeisseli----€24.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J9326 monibittinen ruuvimeisseli, #1/1/4 In/#2/3/16 In/9/32 In/T20/T25 kärjen koko, 8 kärkeä
€174.10 / yksikkö