Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J824C kantapää / leuatappi AD2KYK: lle | AB3AFV 1Q931

PROTO J824C kantapää/leuka-tappikokoonpano AD2KYK:lle

Varastossa
Tuote: AB3AFV Malli: J824CRistiviite: 1Q931

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeel Leuka ja Pin Assy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PROTO J818C kantapää / leuatappi AD2KYJ: lle | AB3AFQ 1Q925 J818C€23.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J824C kantapää/leuka-tappikokoonpano AD2KYK:lle
€34.34 / yksikkö