Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J814B koukunleuka AD2KYH-putkiavaimelle | AB3AFJ 1Q918

PROTO J814B koukkuleuka AD2KYH-putkiavaimeen

Varastossa
Tuote: AB3AFJ Malli: J814BRistiviite: 1Q918

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHOOK LEUA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4365
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PROTO J810B koukunleuka AD2KYF-putkiavaimelle | AB3AEY 1Q907 J810B€24.45
PROTO J818B koukunleuka AD2KYJ-putkiavaimelle | AB3AFP 1Q924 J818B€45.73
PROTO J836B koukunleuka AD2KYL-putkiavaimelle | AB3AFZ 1Q936 J836B€148.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J814B koukkuleuka AD2KYH-putkiavaimeen
€30.59 / yksikkö