Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J801 yleisketjuavain, taottu teräskahva, syväjyrsityt hampaat | AD2KYC 3R410

PROTO J801 yleisketjuavain, taottu teräskahva, syväjyrsityt hampaat

Varastossa
Tuote: AD2KYC Malli: J801Ristiviite: 3R410

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjunavain
Ketjun pituus16-1 / 2 "
Kahva materiaaliTaottu teräs
LeukamateriaaliTeräs
LeukatyyppiTaottu kahvalla
Kokonaispituus16.5 "
Putken kapasiteetti7/8 - 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii putkien ja työkappaleiden pitämiseen paikallaan metallintyöstöön, valmistukseen ja kunnossapitoon
    • Teräsleuka tarjoaa lujuutta ja kestävyyttä ja kestää kestävän ankaran teollisen ja ulkoisen ympäristön
    • Taotusta teräksestä valmistettu kahva, jossa on syvä jyrsityt hampaat, tarjoaa turvallisen otteen minimoiden käyttäjän väsymyksen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J801 yleisketjuavain, taottu teräskahva, syväjyrsityt hampaat
€80.75 / yksikkö