Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J075905 / 8 Iskukärki 3/4 x 3-27 / 32in 6pt musta oksidi | AA8ZGZ 1AX70

PROTO J075905/8 Iskuterä 3/4 x 3-27/32 tuumaa 6pt Black Oxide

Varastossa
Tuote: AA8ZGZ Malli: J075905/8Ristiviite: 1AX70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskupala
Terän pituus1 15 / 32 "
Aseman koko3 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTaottu seosteräs
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus3 27 / 32 "
SAE tai metrinenSAE
Koko5 / 8 "
Pistorasian syvyysStandardi
VihjetyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusAseman kokoMateriaaliKokonaispituusHinta
PROTO J74415 / 8 Iskukärki 1/2 x 4 tuuman 6-pisteinen musta oksidi | AA9UQG 1FK56 J74415 / 82"1 / 2 "Lämpökäsitelty seosteräs4"€28.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J075905/8 Iskuterä 3/4 x 3-27/32 tuumaa 6pt Black Oxide
€59.52 / yksikkö