Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J74415 / 16 Iskupää 5/16 x 3-1 / 4 tuumaa 6pt | AA9UQH 1FK57

PROTO J74415/16 Iskuterä 5/16 x 3-1/4 tuumaa 6pt

Varastossa
Tuote: AA9UQH Malli: J74415/16Ristiviite: 1FK57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskupala
Terän pituus1.75 "
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTaottu seosteräs
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus3.25 "
SAE tai metrinenSAE
Koko5 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi
VihjetyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusAseman kokoKokonaispituusHinta
PROTO J72905 / 16 Iskukärki 3/8 x 2-23 / 32in 6pt musta oksidi | AA9UTK 1FM57 J72905 / 161.625 "3 / 8 "2 23 / 32 "€21.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J74415/16 Iskuterä 5/16 x 3-1/4 tuumaa 6pt
€25.52 / yksikkö