Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J7441-10M Iskukärki 1/2 x 3-1 / 4in 6pt musta oksidi | AA9UQT 1FK66

PROTO J7441-10M Iskuterä 1/2 x 3-1/4 tuumaa 6 pt Black Oxide

Varastossa
Tuote: AA9UQT Malli: J7441-10MRistiviite: 1FK66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskupala
Terän pituus1.75 "
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus3.25 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko10
Pistorasian syvyysStandardi
VihjetyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusAseman kokoKokonaispituusHinta
PROTO J7290-10M Iskukärki 3/8 x 2-23 / 32in 6pt musta oksidi | AA9UTV 1FM66 J7290-10M1.625 "3 / 8 "2 23 / 32 "€24.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J7441-10M Iskuterä 1/2 x 3-1/4 tuumaa 6 pt Black Oxide
€30.14 / yksikkö