Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J72907 / 32 Iskukärki 3/8 x 2-23 / 32in 6pt musta oksidi | AA9UTH 1FM55

PROTO J72907/32 Iskuterä 3/8 x 2-23/32 tuumaa 6pt Black Oxide

Varastossa
Tuote: AA9UTH Malli: J72907/32Ristiviite: 1FM55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskupala
Terän pituus1.625 "
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus2 23 / 32 "
SAE tai metrinenSAE
Koko7 / 32 "
Pistorasian syvyysStandardi
VihjetyyppiHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSAE tai metrinenKokoHinta
PROTO J72905 / 32 Iskukärki 3/8 x 2-23 / 32in 6pt musta oksidi | AA9UTJ 1FM56 J72905 / 32SAE5 / 32 "€19.91
PROTO J72903 / 16 Iskukärki 3/8 x 2-23 / 32in 6pt musta oksidi | AA9UTM 1FM59 J72903 / 16SAE3 / 16 "€19.31
PROTO J72901 / 8 Iskukärki 3/8 x 2-23 / 32in 6pt musta oksidi | AA9UTN 1FM60 J72901 / 8SAE1 / 8 "€19.74
PROTO J7290-4M Iskukärki 3/8 x 2-23 / 32in 6pt musta oksidi | AA9UTU 1FM65 J7290-4Mmetrinen4mm€23.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J72907/32 Iskuterä 3/8 x 2-23/32 tuumaa 6pt Black Oxide
€18.97 / yksikkö