Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J7219M Iskuhylsy 3/8 tuuman 19 mm 6 Pt | AE3RGQ 5F497

PROTO J7219M Iskukanta 3/8 tuuman veto 19mm 6 pt

Varastossa
Tuote: AE3RGQ Malli: J7219MRistiviite: 5F497

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTaottu seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus1.125 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko19mm
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusKokoHinta
PROTO J7223M iskuhylsy 3/8 tuuman käyttölaite 23mm 6 Pt | AA2DJL 10E366 J7223MTaottu seosteräs1 11 / 32 "23mm€13.72
PROTO J7207M Iskupistoke 3/8 tuuman asema 7 mm 6 Pt | AA8YGY 1AT51 J7207MLämpökäsitelty seosteräs1 3 / 32 "7mm€10.32
PROTO J7208M iskuhylsy 3/8 tuuman asema 8 mm 6 Pt | AA8YGZ 1AT52 J7208MTaottu seosteräs15 / 16 "8mm€10.53
PROTO J7209M iskuhylsy 3/8 tuuman 9mm 6 Pt | AA8YHA 1AT53 J7209MTaottu seosteräs15 / 16 "9mm€10.15
PROTO J7217M iskuhylsy 3/8 tuuman asema 17 mm 6 Pt | AA8YHH 1AT60 J7217MTaottu seosteräs1.125 "17mm€11.10
PROTO J7206M iskuhylsy 3/8 tuuman käyttölaite 6mm 6 Pt | AA9UUF 1FN64 J7206MTaottu seosteräs1 3 / 32 "6mm€10.87
PROTO J7208MHF iskuhylsy 3/8 tuuman asema 8mm 6 Pt | AC2QRN 2MA62 J7208MHFLämpökäsitelty seosteräs1 15 / 16 "8mm€23.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J7219M Iskukanta 3/8 tuuman veto 19mm 6 pt
€11.26 / yksikkö