Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J7216S iskutulppa 3/8 tuuman asema 1/2 tuumainen 8 Pt | AA8YHT 1AT72

PROTO J7216S Iskukanta 3/8 tuuman vetolaite 1/2 tuuman 8 pt

Varastossa
Tuote: AA8YHT Malli: J7216SRistiviite: 1AT72

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä8
Output TypeKaksinkertainen neliö
Kokonaispituus1 1 / 16 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1 / 2 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokonaispituusKokoHinta
PROTO J7212S iskuhylsy 3/8 tuuman asema 3/8 tuumainen 8 Pt | AA8LXJ 19C517 J7212SAlloy Steel1"3 / 8 "€15.97
PROTO J7210S iskutulppa 3/8 tuuman asema 5/16 tuumainen 8 Pt | AA8LXK 19C518 J7210SAlloy Steel1"5 / 16 "€14.40
PROTO J7208S iskuhylsy 3/8 tuuman asema 1/4 tuumainen 8 Pt | AA8YHQ 1AT68 J7208STeräs1"1 / 4 "€14.36
PROTO J7214S iskutulppa 3/8 tuuman asema 7/16 tuumainen 8 Pt | AA8YHR 1AT71 J7214STeräs1"7 / 16 "€15.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J7216S Iskukanta 3/8 tuuman vetolaite 1/2 tuuman 8 pt
€17.65 / yksikkö