PROTO J715SB säädettävä jakoavain, seosteräs, musta oksidi, 15 5/32 tuumaa, 2 1/16 tuuman leukakapasiteetti, tavallinen

Tuote: CH6PWJ Malli: J715SBRistiviite: 61TH81
€97.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakoavain
SäätötyyppiRuuvimekanismi
Lopeta tyyliRipusta reikä
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Grip-tyylitavallinen
Kahvan tyyppiergonominen
Head TypeStandardi
EristettyEi
Leuan kapasiteetti2 1 / 16 "
LeukamateriaaliAlloy Steel
MateriaaliAlloy Steel
Ei kipinöintiäEi
AvaustyyppiSäädettävä
Kokonaispituus15 5 / 32 "
hammastussuuntaaEi
Sidonta pystyySidonta pystyy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
AlkuperämaaTaiwan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLopeta tyyliSuorittaa loppuunLeuan kapasiteettiKokonaispituusHinta
PROTO J704SB säädettävä jakoavain, seosteräs, musta oksidi, 4 11/32 tuumaa, 3/4 tuuman leukakapasiteetti, tavallinen | CH6PVX 61TH64 J704SBRipusta reikäMustaoksidi3 / 4 "4 11 / 32 "€29.09
Tarjouspyyntö
PROTO J706B Säädettävä jakoavain, seosteräs, kromi, 6 11/32 tuumaa, 1 1/32 tuuman leukakapasiteetti, tavallinen | CH6PVY 61TH66 J706BRipusta reikäkromi1 1 / 32 "6 11 / 32 "€32.72
Tarjouspyyntö
PROTO J706SLA säädettävä jakoavain, 1 1/32 tuuman leukakapasiteetti, seosteräs, musta oksidi | CH6PVZ 61TH91 J706SLARipusta reikäMustaoksidi1 1 / 32 "6 11 / 32 "€31.97
Tarjouspyyntö
PROTO J708SB Säädettävä jakoavain, seosteräs, musta oksidi, 8 5/32 tuumaa, 1 7/32 tuuman leukakapasiteetti, tavallinen | CH6PWA 780AX3 J708SBRipusta reikäMustaoksidi1 7 / 32 "8 5 / 32 "€31.89
Tarjouspyyntö
PROTO J708SLA säädettävä jakoavain, seosteräs, musta oksidi, 8 5/32 tuumaa, 1 7/32 tuuman leukakapasiteetti, tavallinen | CH6PWB 61TH92 J708SLARipusta reikäMustaoksidi1 7 / 32 "8 5 / 32 "€35.90
Tarjouspyyntö
PROTO J710B säädettävä jakoavain, seosteräs, kromi, 10 1/8 tuumaa, 1 3/8 tuuman leukakapasiteetti, tavallinen | CH6PWC 61TH67 J710BRipusta reikäkromi1 3 / 8 "10 1 / 8 "€38.99
Tarjouspyyntö
PROTO J710SB säädettävä jakoavain, seosteräs, musta oksidi, 10 1/8 tuumaa, 1 3/8 tuuman leukakapasiteetti, tavallinen | CH6PWD 61TH79 J710SBRipusta reikäMustaoksidi1 3 / 8 "10 1 / 8 "€42.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J715SB säädettävä jakoavain, seosteräs, musta oksidi, 15 5/32 tuumaa, 2 1/16 tuuman leukakapasiteetti, tavallinen
€97.53 / yksikkö