Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J69X00 Pultti / pultti / ruuvin ulosvetosarja 10 kpl | AC3HAG 2TJ52

PROTO J69X00 Pultti/tappi/ruuvi ulosvetosarja 10 kpl

Varastossa
Tuote: AC3HAG Malli: J69X00Ristiviite: 2TJ52

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€199.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultti / tappi / ruuvin ulosvetosarja
Aseman koko1 / 4 "
Nastojen, pulttien ja ruuvien poistamiseksi1/4-5/8" & 7-16mm
Palojen lukumäärä10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J69X00 Pultti/tappi/ruuvi ulosvetosarja 10 kpl
€199.63 / yksikkö