Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J66170P Iskunkestävä nivel 1/4 tuumaa 1-13 / 32 tuumaa | AD9RDT 4UHR1

PROTO J66170P Iskunivel, 1/4 tuumaa 1-13/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9RDT Malli: J66170PRistiviite: 4UHR1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskunvaimennin
Aseman koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kokonaispituus1 13 / 32 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1"
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusKokoHinta
PROTO J10670A Drive Iskunivel, kaksi läpimenevää reikää | AA8UNQ 1ACR9 J10670A1"5.375 "-€211.12
PROTO J07570A Iskunvaimennin 3/4 tuumaa 4-3 / 32 tuumaa | AA8ZGU 1AX64 J07570A3 / 4 "4 3 / 32 "-€105.87
PROTO J74470P Iskevä yleisnivel 1/2 tuumaa 2-15 / 16 tuumaa | AD8BWR 4HVA7 J74470P1 / 2 "2 15 / 16 "1 / 2 "€51.67
PROTO J77270P Iskevä yleisnivel 3/8 tuuman käyttö 2 tuumaa | AD9REH 4UHT7 J77270P3 / 8 "2"3 / 8 "€47.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J66170P Iskunivel, 1/4 tuumaa 1-13/32 tuumaa
€45.31 / yksikkö