Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J6509H iskutulppa 1/4 tuuman asema 9/32 tuuma 6 Pt | AA9UVJ 1FR12

PROTO J6509H Iskukanta 1/4 tuuman vetolaite 9/32 tuumaa 6 pt

Varastossa
Tuote: AA9UVJ Malli: J6509HRistiviite: 1FR12

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTaottu seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus2"
SAE tai metrinenSAE
Koko9 / 32 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
PROTO J6920H iskuhylsy 1/4 tuuman asema 5/8 tuumainen 6 Pt | AA2DJD 10E359 J6920H7 / 8 "5 / 8 "€9.44
PROTO J6906H iskutulppa 1/4 tuuman asema 3/16 tuuma 6 Pt | AA8YAP 1AR83 J6906H7 / 8 "3 / 16 "€9.19
PROTO J6908H-iskuhylsy 1/4 tuuman asema 1/4 tuumainen 6 Pt | AA8YAQ 1AR84 J6908H7 / 8 "1 / 4 "€9.20
PROTO J6909H iskutulppa 1/4 tuuman asema 9/32 tuuma 6 Pt | AA8YAR 1AR85 J6909H7 / 8 "9 / 32 "€9.07
PROTO J6910H iskutulppa 1/4 tuuman asema 5/16 tuuma 6 Pt | AA8YAT 1AR86 J6910H7 / 8 "5 / 16 "€9.10
PROTO J6911H Iskupistoke 1/4 tuuman asema 11/32 tuumaa 6 Pt | AA8YAU 1AR87 J6911H7 / 8 "11 / 32 "€9.10
PROTO J6918H Iskupistoke 1/4 tuuman asema 9/16 tuuma 6 Pt | AA9UUK 1FN93 J6918H7 / 8 "9 / 16 "€9.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6509H Iskukanta 1/4 tuuman vetolaite 9/32 tuumaa 6 pt
€12.74 / yksikkö