Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J6505MH iskuhylsy 1/4 tuuman asema 5 mm 6 Pt | AA2DJG 10E362

PROTO J6505MH Iskukanta 1/4 tuuman veto 5mm 6 pt

Varastossa
Tuote: AA2DJG Malli: J6505MHRistiviite: 10E362

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTaottu seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeSpline Hex
Kokonaispituus2"
SAE tai metrinenmetrinen
Koko5"
Pistorasian syvyysSyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPistorasian syvyysHinta
PROTO J6514MH Iskupistorasia 1/4 tuuman käyttö 14 mm 6 Pt | AA2DJH 10E363 J6514MH14mmSyvä€14.50
PROTO J6515MH iskutulppa 1/4 tuuman asema 15 mm 6 Pt | AA2DJJ 10E364 J6515MH15mmSyvä€14.03
PROTO J6513MH iskuhylsy 1/4 tuuman käyttölaite 13mm 6 Pt | AA9UVA 1FP82 J6513MH13mmSyvä€14.39
PROTO J6512MH iskutulppa 1/4 tuuman käyttölaite 12 mm 6 Pt | AA9UVB 1FP85 J6512MH12mmSyvä€14.31
PROTO J6511MH iskuhylsy 1/4 tuuman asema 11mm 6 Pt | AA9UVD 1FP95 J6511MH11Standardi€13.97
PROTO J6509MH iskutulppa 1/4 tuuman asema 9 mm 6 Pt | AA9UVH 1FR10 J6509MH9mmStandardi€13.89
PROTO J6507MH iskuhylsy 1/4 tuuman asema 7mm 6 Pt | AA9UVM 1FR21 J6507MH7mmStandardi€14.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6505MH Iskukanta 1/4 tuuman veto 5mm 6 pt
€12.97 / yksikkö