Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J6252RD vääntömomentin kertojan korjaussarja 2 1/2 tuuman käyttölaite | AE2JFK 4XRJ1

PROTO J6252RD momenttivahvistimen korjaussarja 2 1/2 tuuman veto

Varastossa
Tuote: AE2JFK Malli: J6252RDRistiviite: 4XRJ1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,429.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMomenttikertoimen korjaussarja
Tyyppi2 1/2 "-asemaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7965
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
PROTO J6212RD -neliön neliöasema AA8YEG 3/4 tuuman Dr | AA8YFB 1ARW0 J6212RD3/4 tuuman asema€532.23
PROTO J6222RD -neliön neliöasema 1/2 tuuman 1 tuuman Dr | AA8YFC 1ARW1 J6222RD1 "asema€352.46
PROTO J6232RD -neliönsiirtonopeus AA8YEJ: lle 1 tuuman Dr | AA8YFD 1ARW2 J6232RD1 "asema€299.36
PROTO J6242RD vääntömomentin kertojan korjaussarja 1 1/2 tuuman käyttölaite | AE2JFJ 4XRH9 J6242RD1 1/2 "-asemaa€1,112.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J6252RD momenttivahvistimen korjaussarja 2 1/2 tuuman veto
€3,429.00 / yksikkö